Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Clevis Hanger 1 1/4 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYK 1XJT7

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Κρεμάστρα Clevis 1 1/4 ίντσας 610 λίβρες μέγιστο φορτίο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EYK Μοντέλο: 4010125EGCross Ref: 1XJT7
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
€3.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστρα Clevis
Μήκος3.125 "
ΥλικόΗλεκτρο-γαλβανισμένο χάλυβα
Μέγιστη. Φορτώνω610 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 4 "
Μέγεθος ράβδου3 / 8 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΡυθμιζόμενες τιράντες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Για αναστολή σταθερών μη μονωμένων σωληνώσεων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναΜέγεθος ράβδουΜέγεθος νήματοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010300EG Clevis Hanger 3 Inch 1130 Lb Max Load | AA9FHF 1CWB9 4010300EG6-1/161130 λίβρες3"1 / 2 "1 / 2 "€11.22
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010400EG Clevis Hanger 4 Inch 1130 Lb Max Load | AA9FHG 1CWC1 4010400EG7.4371130 λίβρες4"5 / 8 "5 / 8 "€12.65
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010600EG Clevis Hanger 6 Inch 1940 Lb Max Load | AA9FHH 1CWC2 4010600EG10-9/161940 λίβρες6"3 / 4 "3 / 4 "€36.86
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010050EG Clevis Hanger 1/2 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYG 1XJT4 4010050EG2-5/16610 λίβρες1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€3.12
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010075EG Clevis Hanger 3/4 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYH 1XJT5 4010075EG2.5 "610 λίβρες3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€3.20
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010100EG Clevis Hanger 1 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYJ 1XJT6 4010100EG2-13/16610 λίβρες1"3 / 8 "3 / 8 "€3.37
CADDY INDUSTRIAL SALES 4010150EG Clevis Hanger 1 1/2 Inch 610 Lb Max Load | AB4EYL 1XJT8 4010150EG3-11/16610 λίβρες1-1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "€5.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4010125EG Κρεμάστρα Clevis 1 1/4 ίντσας 610 λίβρες μέγιστο φορτίο
€3.95 /μονάδα