Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Superklip Tube And Pipe Clamp Μέγεθος 1 In | AB3FBH 1RUZ9

CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Σφιγκτήρας σωλήνα και σωλήνα Superklip Μέγεθος 1 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3FBH Μοντέλο: 389007Cross Ref: 1RUZ9

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνων και σωλήνων
Μήκος1 15 / 16 "
ΥλικόΜη μεταλλικό
Μέγιστη. Φορτώνω65 λίβρες
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Tube Size1"
ΧαρακτηριστικάSuperklip
Πλάτος11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςCH

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μέγεθος σωλήνα χαλκού 1 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΦορτώνωΜέγεθος σωλήναTube SizeΠλάτοςΤιμή
CADDY INDUSTRIAL SALES 389001 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/8 In | AB3FBB 1RUZ3 3890011.187 "40 λίβρες-3 / 8 "9 / 16 "€2.09
CADDY INDUSTRIAL SALES 389002 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In | AB3FBC 1RUZ4 3890021.187 "45 λίβρες-1 / 2 "9 / 16 "€2.24
CADDY INDUSTRIAL SALES 389003 Superklip Tube And Pipe Clamp | AB3FBD 1RUZ5 3890031 13 / 32 "50 λίβρες3 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€2.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 389004 Superklip Tube And Pipe Clamp 1/2 In | AB3FBE 1RUZ6 3890041 9 / 16 "50 λίβρες1 / 2 "-5 / 8 "€2.82
CADDY INDUSTRIAL SALES 389005 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/4 In | AB3FBF 1RUZ7 3890051.625 "55 λίβρες-3 / 4 "21 / 32 "€2.94
CADDY INDUSTRIAL SALES 389006 Superklip Tube And Pipe Clamp 3/4 In | AB3FBG 1RUZ8 3890061.75 "60 λίβρες3 / 4 "-11 / 16 "€4.00
CADDY INDUSTRIAL SALES 389008 Superklip Tube And Pipe Clamp | AB3FBJ 1RVA1 3890082.125 "75 λίβρες1"1-1 / 4 "11 / 16 "€5.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 389007 Σφιγκτήρας σωλήνα και σωλήνα Superklip Μέγεθος 1 ίντσες
€5.66 /μονάδα