Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κατσαβίδι CH HANSON USC01860, νάιλον, ατσάλι 11 αυλακώσεων, μέγεθος 5-7/8 ιντσών | AF6HJK 19MV06

CH HANSON USC01860 Κατσαβίδι, νάιλον, χάλυβας 11 σχισμών, μέγεθος 5-7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6HJK Μοντέλο: USC01860Cross Ref: 19MV06

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι
φινίρισμαΥφή
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούNylon 11
Συνολικό μήκος6"
Μήκος κνήμης4"
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή#0
Συμβουλή στυλσχισμένο
Ομάδα στυλ συμβουλώνσχισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON USC01860 Κατσαβίδι, νάιλον, χάλυβας 11 σχισμών, μέγεθος 5-7/8 ίντσες
€24.08 /μονάδα