Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CH HANSON 21627 Heavy Duty Letter and Number Set, Μέγεθος 3/16 ίντσες | AC6VNM 36K461

CH HANSON 21627 Σετ γραμμάτων και αριθμών βαρέως τύπου, μέγεθος 3/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6VNM Μοντέλο: 21627Σταυρός: 36K461

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€167.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαρέως τύπου σφραγίδα χεριών
Ύψος χαρακτήρα3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος κνήμης3.75 "
Πλατεία μεγέθους κνήμης3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.295
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)4.75
Πλάτος πλοίου (cm)7.92
Κωδικός ΕΣ8205599000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος χαρακτήραΜέγεθος χαρακτήρωνΜήκος κνήμηςΤιμή
CH HANSON 21625 Heavy Duty Letter and Number Set, Μέγεθος 1/8 ίντσας | AC6VNL 36K460 216251 / 8 "-2.5 "€151.78
CH HANSON 21628 Heavy Duty Letter and Number Set, Μέγεθος 1/4 ίντσας | AC6VNN 36K462 216281 / 4 "-3"€201.86
CH HANSON 21151 Heavy Duty Letter Set, Μέγεθος 3/8 ίντσες | AC6VNP 36K464 211513 / 8 "-3"€192.52
CH HANSON 20741_ Heavy Duty Hand Stamp, 1/32 Inch Size Character | CH3TNR 20741_-1 / 32 "-€9.70
RFQ
CH HANSON 20751_ Heavy Duty Hand Stamp, 1/16 Inch Size Character | CH3TNU 20751_-1 / 16 "-€7.56
RFQ
CH HANSON 20801_ Σφραγίδα βαρέως τύπου, μέγεθος χαρακτήρων 3/32 ιντσών | CH3TNW 20801_-3 / 32 "-€7.56
RFQ
CH HANSON 20851_ Heavy Duty Hand Stamp, 1/8 Inch Size Character | CH3TNX 20851_-1 / 8 "-€7.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 21627 Σετ γραμμάτων και αριθμών βαρέως τύπου, μέγεθος 3/16 ίντσας
€167.69 /μονάδα