Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CH HANSON 1078B Κενή ετικέτα, Ύψος 1 ίντσας, Πλάτος 1 ίντσας, 100 Pk | AG6PAE 36UV50

CH HANSON 1078B Κενή ετικέτα, Ύψος 1 ίντσας, Πλάτος 1 ίντσας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PAE Μοντέλο: 1078BCross Ref: 36UV50

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΟρείχαλκος
Ύψος1"
Μέγεθος τρύπας3 / 16 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Shapeγύρος
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.41
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ7419910050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΜέγεθος τρύπαςΥλικόShapeΠλάτοςΤιμή
CH HANSON 42858 Blank Tag, 1-1/2 x 1-1/2 Inch Μέγεθος, Ασημί, Ανοξείδωτο ατσάλι, 25 Pk | AF6CZD 9X317 42858Ασημένιο1.5 "-Ανοξείδωτο ατσάλιγύρος1.5 "€46.67
Κενή ετικέτα CH HANSON 1098B, Ύψος 1-1/2 ίντσας, Πλάτος 1-1/2 ίντσας, 100 Pk | AG6PAB 36UV42 1098BΟρείχαλκος1.5 "3 / 16 "Ορείχαλκοςγύρος1.5 "€154.44
Κενή ετικέτα CH HANSON 76S, Ύψος 1 ίντσας, Πλάτος 2 ίντσες, 100 Pk | AG6PAC 36UV47 76SΑσημένιο1"1 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιορθογώνιο παραλληλόγραμμο2"€163.58
CH HANSON 1085B Κενή ετικέτα, Ύψος 1-3/32 ίντσες, Πλάτος 1-3/32 ίντσες, 100 Pk | AG6PAD 36UV49 1085BΟρείχαλκος1 3 / 32 "3 / 16 "Ορείχαλκοςγύρος1 3 / 32 "€104.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CH HANSON 1078B Κενή ετικέτα, Ύψος 1 ίντσας, Πλάτος 1 ίντσας, 100 Pk
€40.31 /μονάδα