Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES XT-X000-B-BR Μονός ανιχνευτής αερίου O2 0-30 τοις εκατό Br Μαύρο | AC4WKX 30N708

BW TECHNOLOGIES XT-X000-B-BR Μονός ανιχνευτής αερίου O2 0-30 % Br Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WKX Μοντέλο: XT-X000-B-BRΣταυρός: 30N708

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,634.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Βραζιλία, Μαύρος
Ρύθμιση συναγερμούΧαμηλό 19.5%, Υψηλό 23.5%
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας2 έτος
Τύπος μπαταρίας4.2V λίθιο
Βάθος1-13 / 16 "
ΑνιχνεύειΟξυγόνο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουO2
Ύψος5.5 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς C
Ανάλυση0.0010
Εύρος αισθητήρων0 έως 30% v / v
Πλάτος2 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Εναλλάξιμοι αισθητήρες (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος αερίουΡύθμιση συναγερμούΤύπος συναγερμούΎψοςΧρώμα στέγασηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΤιμή
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Cl2 0-50 Ppm Brazil Black | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCl2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Απλός ανιχνευτής αερίου Clo2 0-1 Ppm Brazil Yellow | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCLO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.01 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Ανιχνευτής Μονού Αερίου Co H2 Ανθεκτικός Βραζιλία Κίτρινο | AB7JCY 23Μ619 GAXT-M2-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCOΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--22 έως +122 βαθμοί F, -30 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Co 0-1000 Ppm Brazil Black | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCOΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--22 έως +122 βαθμοί F, -30 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1 ppm€701.22
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Ανιχνευτής Μονής Αερίου Co Alkaline North America Yellow | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Βόρεια Αμερική, κίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "Κίτρινο-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Co Alkaline Europe Yellow | AB7JJR 23Μ818 QT-000M-AY-ΕΕΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ευρώπη, κίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "--20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Co Alkaline Uk Yellow | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-ΗΒΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ηνωμένο Βασίλειο, ΚίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "--20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES XT-X000-B-BR Μονός ανιχνευτής αερίου O2 0-30 % Br Μαύρο
€1,634.27 /μονάδα