Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AY-EU Ανιχνευτής αερίου H2s 0-200 Ppm Alkaline Eu Yellow | AC4WLM 30N722

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AY-EU Ανιχνευτής αερίου H2s 0-200 Ppm Αλκαλικό Eu Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WLM Μοντέλο: QT-00H0-AY-EUΣταυρός: 30N722

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,259.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ευρώπη, κίτρινο
Ρύθμιση συναγερμούΧαμηλή 100 ppm, Υψηλή 150 ppm
Τύπος συναγερμούΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση
Διάρκεια ζωής μπαταρίας2 έτος
Τύπος μπαταρίαςAA αλκαλικό
Βάθος2"
ΑνιχνεύειΥδρόθειο
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος αερίουH2S
Ύψος3.5 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς C
Ανάλυση0.1 ppm
Εύρος αισθητήρων0 έως 200 ppm
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.52
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9027102000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Λεπτομέρειες:

    • Εναλλάξιμοι αισθητήρες (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤύπος αερίουΡύθμιση συναγερμούΤύπος συναγερμούΎψοςΧρώμα στέγασηςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνάλυσηΤιμή
BW TECHNOLOGIES GAXT-C-DL-BR Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Cl2 0-50 Ppm Brazil Black | AB7JCT 23M614 GAXT-C-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCl2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.1 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-V-DL-BR Απλός ανιχνευτής αερίου Clo2 0-1 Ppm Brazil Yellow | AB7JCV 23M616 GAXT-V-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCLO2Ορίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--4 έως +122 βαθμοί F, -20 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 0.01 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M2-DL-BR Ανιχνευτής Μονού Αερίου Co H2 Ανθεκτικός Βραζιλία Κίτρινο | AB7JCY 23Μ619 GAXT-M2-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCOΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--22 έως +122 βαθμοί F, -30 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1 ppm€970.77
BW TECHNOLOGIES GAXT-M-DL-BR Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Co 0-1000 Ppm Brazil Black | AB7JDB 23M622 GAXT-M-DL-BRΕνιαίος ανιχνευτής αερίουCOΟρίζεται ΧρήστηΑκουστικό (95dB), Οπτικό, Δόνηση3.75 "--22 έως +122 βαθμοί F, -30 έως +50 βαθμούς CΠροσαυξήσεις 1 ppm€701.22
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-NA Ανιχνευτής Μονής Αερίου Co Alkaline North America Yellow | AB7JJQ 23M817 QT-000M-AY-NAΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Βόρεια Αμερική, κίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "Κίτρινο-20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-EU Μεμονωμένος ανιχνευτής αερίου Co Alkaline Europe Yellow | AB7JJR 23Μ818 QT-000M-AY-ΕΕΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ευρώπη, κίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "--20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07
BW TECHNOLOGIES QT-000M-AY-UK Ενιαίος ανιχνευτής αερίου Co Alkaline Uk Yellow | AB7JJT 23M819 QT-000M-AY-ΗΒΕνιαίος ανιχνευτής αερίου, Ηνωμένο Βασίλειο, ΚίτρινοCOΡυθμιζόμενες τιράντεςΑκουστικό, Οπτικό, Δόνηση5.125 "--20 έως +50 βαθμοί C (-4 έως +122 βαθμοί F)CO (προσαυξήσεις 1 ppm)€1,292.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES QT-00H0-AY-EU Ανιχνευτής αερίου H2s 0-200 Ppm Αλκαλικό Eu Yellow
€1,259.86 /μονάδα