Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-AU Ανιχνευτής αερίου Φορτιστής μπαταρίας 5 Μονάδα Αυστραλία | AB7JCN 23M610

BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-AU Φορτιστής μπαταρίας ανιχνευτή αερίου 5 μονάδα Αυστραλία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7JCN Μοντέλο: GA-PA-1-MC5-AUΣταυρός: 23M610

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€200.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Ύψος6"
Τάση Εισόδου230 VAC
Μήκος13 "
Θερμ. Εύρος-20 έως +50 βαθμούς Γ
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-EU Ανιχνευτής αερίου Φορτιστής μπαταρίας 5 Μονάδα Ευρώπη | AB7JCP 23M611 GA-PA-1-MC5-EU€196.70
BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-UK Ανιχνευτής αερίου Φορτιστής μπαταρίας 5 Μονάδα Αγγλικά | AB7JCQ 23M612 GA-PA-1-MC5-ΗΒ€196.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES GA-PA-1-MC5-AU Φορτιστής μπαταρίας ανιχνευτή αερίου 5 μονάδα Αυστραλία
€200.90 /μονάδα