Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1C1P-00-G Μονάδα σύνδεσης Gas Alert Micro Clip Xt | AG3MZY 33N487

BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1C1P-00-G Μονάδα σύνδεσης Gas Alert Micro Clip Xt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3MZY Model: DOCK2-0-1C1P-00-GΣταυρός: 33N487

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€863.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα σύνδεσης ανιχνευτή αερίου
Τάση Εισόδου6V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.36
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8504409510

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1D-00-G Μονάδα βάσης Gasalert Extreme | AC6GGC 33N488 DOCK2-0-1D-00-G€687.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BW TECHNOLOGIES DOCK2-0-1C1P-00-G Μονάδα σύνδεσης Gas Alert Micro Clip Xt
€863.24 /μονάδα