Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΠΡΟDΟΝΤΑ B56723 Μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 1,400 Lb, ατσάλι, 3/8-16 Μέγεθος νήματος | CG6MCV 426V43

BUYERS PRODUCTS B56723 Eye Bolt, 1,400 Lb φορτίο εργασίας, χάλυβας, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6MCV Μοντέλο: B56723Cross Ref: 426V43

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι ματιών
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1 21 / 32 "
Τύπος βολβούΣφυρήλατο με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος0.38 "
Μήκος κνήμης1 1 / 4 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Όριο φόρτου εργασίας1,400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUYERS PRODUCTS B56723 Eye Bolt, 1,400 Lb φορτίο εργασίας, χάλυβας, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος
€8.10 /μονάδα