BUYERS ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3KYC6 Επέκταση δέκτη κοτσαδόρου 18 x 17 In | AC9WJJ

BUYERS PRODUCTS Επέκταση δέκτη 3KYC6 Hitch 18 x 17 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WJJ Μοντέλο: 3KYC6

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€104.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπέκταση δέκτη
φινίρισμαΜαύρο σε σκόνη
Ύψος2.25 "
Διάμετρος τρύπας.3 / 4 "
Μήκος17 "
Μέγεθος18 "
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.5525
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)59.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8708998180
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
BUYERS ΠΡΟΪΟΝΤΑ Επέκταση δέκτη κοτσαδόρου 3KYC3 12 In | AC9WJH 3ΚΥC312 "12 "€76.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUYERS PRODUCTS Επέκταση δέκτη 3KYC6 Hitch 18 x 17 ίντσες
€104.65 /μονάδα