ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1705103 Κάδο φορτηγού αμαξώματος 30 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AF2DFB 6RHP7

BUYERS PRODUCTS 1705103 Underbody Truck Box 30 ιντσών Πλάτος 18 ίντσες D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2DFB Μοντέλο: 1705103Cross Ref: 6RHP7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€604.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάδο φορτηγού αμαξώματος
Υλικό σώματοςΔιαμάντι πέλματος αλουμινίου
ΧρώμαΑσημένιο
Υλικό κάλυψηςΔιαμάντι πέλματος αλουμινίου
Gauge16
Μηχανισμός μανδάλωσηςΣυμπίεση T-Handle
Στυλ καπακιούΜονό καπάκι
Τύπος καπακιούΜη ρυθμιζόμενο
Σύστημα κλειδώματοςΚλειδωμένο
ΥλικόΑλουμίνιο
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Συνολικό βάθος18 "
συνολικό ύψος18 "
συνολικό πλάτος30 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης10.0 cu. ft.
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.2755
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)77.98
Πλάτος πλοίου (cm)46.74
Κωδικός ΕΣ7310290050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΥλικό σώματοςΧρώμαΧωρητικότητα αποθήκευσηςΥλικό κάλυψηςGaugeΥλικόΣυνολικό βάθοςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1703150 Πλαίσιο φορτηγού αμαξώματος 24 ίντσες πλάτος 12 ίντσες D | AF2DDW 6RHK5 170315024 "ΑτσάλιΜαύρη2.2 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι12 "€397.43
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1703100 Κάδο φορτηγού αμαξώματος 24 ίντσες πλάτος 16 ίντσες D | AF2DDX 6RHK6 170310024 "ΑτσάλιΜαύρη2.9 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι16 "€410.52
BUYERS PRODUCTS 1703103 Αγοραστές Προϊόν Μαύρο Truck Box | AF2DDY 6RHK7 170310330 "ΑτσάλιΜαύρη3.6 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι16 "€442.33
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1702100 Underbody Truck Box 24 Inch Width 18 Inch D | AF2DDZ 6RHK8 170210024 "ΑτσάλιΜαύρη4.5 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι18 "€463.05
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1702103 Κάδο φορτηγού αμαξώματος 30 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AF2DEA 6RHK9 170210330 "ΑτσάλιΜαύρη10.0 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι18 "€507.62
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1702105 Κάδο φορτηγού αμαξώματος 36 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AF2DEB 6RHL0 170210536 "ΑτσάλιΜαύρη6.7 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι18 "€588.12
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 1702110 Κάδο φορτηγού αμαξώματος 48 ίντσες πλάτος 18 ίντσες D | AF2DEC 6RHL1 170211048 "ΑτσάλιΜαύρη9.0 cu. ft.Ατσάλι14Ατσάλι18 "€773.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUYERS PRODUCTS 1705103 Underbody Truck Box 30 ιντσών Πλάτος 18 ίντσες D
€604.87 /μονάδα