Μπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου BUSSMANN PLU1-WH DIN, 70 A, 600 V, Λευκό | BC8FAX

BUSSMANN PLU1-WH DIN Rail Terminal Block, 70 A, 600 V, White

Στοιχείο: BC8FAX Μοντέλο: PLU1-WH
€22.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΆσπρο
Μέθοδος σύνδεσηςΒίδα
Current Rating70A
Αριθμός θέσεων2 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα15.880 mm
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου DIN
ΧαρακτηριστικάΚαλωδιο με καλωδιο
Τάση τάσης600V
Πλάτος46.990 mm
Μεγ4 AWG
Ελάχ18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN PLU1-WH DIN Rail Terminal Block, 70 A, 600 V, White
€22.49 /μονάδα