BUSSMANN NDNFD1-WH Din Rail Block Block, 15 A, 600 V, White | BD2RFF

BUSSMANN NDNFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15 A, 600 V, Λευκό

Είδος: BD2RFF Μοντέλο: NDNFD1-WH
€19.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΆσπρο
Current Rating15A
Τοποθέτηση ΤύποςΡάγα DIN
Αριθμός θέσεων2 θέση
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου DIN
ΧαρακτηριστικάΑποσυνδέεται Fused
Τάση τάσης600V
Μεγ8 AWG
Ελάχ22 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά NDNLFD

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN NDNFD1-WH Din Rail Terminal Block, 15 A, 600 V, Λευκό
€19.49 /μονάδα