BUSSMANN JM60400-2MW16 Fuse Block, Class J, 2 Pole, 400 A, 600 V, Grey | BC8AEE

BUSSMANN JM60400-2MW16 Fuse Block, Class J, 2 Pole, 400 A, 600 V, Grey

Είδος: BC8AEE Μοντέλο: JM60400-2MW16
€937.78 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΓκρί
Current Rating400A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαΚατηγορία J
ΦωτισμόςΔεν φωτίζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών2 Πόλο
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΥποδοχή ασφαλειών
ΧαρακτηριστικάΜπλοκ ασφαλειών διανομής ισχύος
Τάση τάσης600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά JM60_MW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN JM60400-2MW16 Fuse Block, Class J, 2 Pole, 400 A, 600 V, Grey
€937.78 /μονάδα