Κάτοχος ασφαλειών BUSSMANN HLS-01-ML, 1 πόλος, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Μαύρος | BC9FEX

BUSSMANN HLS-01-ML Στήριγμα ασφαλειών, 1 πόλος, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Μαύρο

Στοιχείο: BC9FEX Μοντέλο: HLS-01-ML
€11.53 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΜαύρη
Current Rating15A
ΦωτισμόςΔεν φωτίζεται
Στυλ συναρμολόγησηςΚάθετη μέσω τρύπας
Αριθμός Πολωνών1 Πόλο
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΥποδοχή ασφαλειών
Τάση τάσης60 VDC, 125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.475

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά HLS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN HLS-01-ML Στήριγμα ασφαλειών, 1 πόλος, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, Μαύρο
€11.53 /μονάδα