BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού EM256512HL1, 8A, 300V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9EEZ Μοντέλο: EM256512HL1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating8A
ΕύφλεκτοςUL 94 V-0
Αρ. ΣειράEM2565
Γωνία στήριξηςΟριζόντιος
Μέθοδος τοποθέτησηςPCB
Στυλ συναρμολόγησηςΒάση PCB
Αριθμός θέσεων12 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα3.5mm
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού με δυνατότητα σύνδεσης
Τύπος τερματισμούSMD / SMT
Τάση300V
Τάση τάσης300V
Gauge Wire26 AWG έως 16 AWG
Μεγ16 AWG
Ελάχ26 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά EM2565

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN EM256506H-BKL1 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 8A, 300V | BC9PUD EM256506H-BKL1SMD / SMT€4.28
BUSSMANN EM256506H Terminal Block, Gauge 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BC9ZQN ΕΜ256506Η-€2.94
RFQ
BUSSMANN EM256506HL1 Terminal Block, Gauge 26AWG - 16AWG, 8A, 100 Pack | BD2RXW EM256506HL1SMD€4.28
RFQ
BUSSMANN EM256508H-BKL1 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 8A, 300V | BD2XKN EM256508H-BKL1SMD / SMT€5.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Μπλοκ τερματικού φραγμού EM256512HL1, 8A, 300V
€8.51 /μονάδα