BUSSMANN EM256508HL1 Header, 8 A, 300 V

Στοιχείο: BD2HHK Μοντέλο: EM256508HL1
€5.69 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό επαφήςΟρείχαλκος
Current Rating8A
Γωνία στήριξηςΟριζόντιος
Μέθοδος τοποθέτησηςPCB
Αριθμός θέσεων8 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα3.500 mm
ΕπιμετάλλωσηΚασσίτερος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού με δυνατότητα σύνδεσης
Τύπος τερματισμούSMD
Τάση τάσης300V
Μεγ16 AWG
Ελάχ26 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά EM2565

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN EM256508HL1 Header, 8 A, 300 V
€5.69 /μονάδα