BUSSMANN CB255-10 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος, 10 A, 1 πόλος, 32 V | BD3RUD

BUSSMANN CB255-10 Αυτόματος διακόπτης, 10 A, 1 πόλος, 32 V

Είδος: BD3RUD Μοντέλο: CB255-10
€47.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Τύπος ενεργοποιητήΚουμπί
Current Rating10A
Εκτίμηση τάσης DC32 VDC
Στυλ συναρμολόγησηςΠίνακας
Αριθμός Πολωνών1 Πόλο
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΘαλάσσιοι διακόπτες κυκλώματος
Τύπος τερματισμούΒίδα
ΧαρακτηριστικάΒαθμολογία Marine
Τάση τάσης32V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά CB

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CB255-10 Αυτόματος διακόπτης, 10 A, 1 πόλος, 32 V
€47.40 /μονάδα