BUSSMANN CB223-15 Διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 15 A, 1 Pole, 29.82 mm Μήκος | BD2QKM

BUSSMANN CB223-15 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 15 A, 1 πόλος, μήκος 29.82 mm

Είδος: BD2QKM Μοντέλο: CB223-15
€29.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Current Rating15A
Εκτίμηση τάσης DC28 VDC
Μήκος29.82mm
Στυλ συναρμολόγησηςΛεπίδα
Αριθμός Πολωνών1 Πόλο
συσκευασίαΌγκος
ΧαρακτηριστικάΑποτύπωμα ATC
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά CB223

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CB223-15 Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 15 A, 1 πόλος, μήκος 29.82 mm
€29.72 /μονάδα