BUSSMANN Γυάλινη ασφάλεια BK/GMD-4A, 4 A, 250 VAC, Κυλινδρική, Διάμετρος 5.2 mm, Μήκος 20 mm

Στοιχείο: CD6XHK Μοντέλο: BK/GMD-4A
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating4A
Διάμετρος5.2mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5 x 20 mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35A
Μήκος20ft.
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒόρεια Αμερική Ferrule Fuse
Αντίσταση48 MOhms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά GMD

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Γυάλινη ασφάλεια BK/GMD-4A, 4 A, 250 VAC, Κυλινδρική, Διάμετρος 5.2 mm, Μήκος 20 mm