BUSSMANN A203514MP Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 50 Pack

Στοιχείο: BD2QGN Μοντέλο: A203514MP
€9.64 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
ΧρώμαΜαύρη
Χρώμα / φινίρισμαΜαύρη
Current Rating30A
Ύψος19.3mm
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.105 μοίρες ντο
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς ντο
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Αριθμός θέσεων14
Αριθμός σειρών1
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα9.53mm
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
ΧαρακτηριστικάΜπλοκ ακροδεκτών βιδών
Τάση300V
Τάση τάσης300V
Πλάτος16.5mm
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά A2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΤύπος τερματισμούΤιμή
BUSSMANN A20221504 Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 50 Pack | BC7VZM A20221504ΘερμοπλαστικόςΜέσω της τρύπας€9.24
RFQ
BUSSMANN A207205R66 Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 100 Pack | BC8AAX A207205R66ΘερμοπλαστικόςΜέσω της τρύπας€4.20
RFQ
BUSSMANN A20220507 Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 100 Pack | BC8GAP A20220507ΘερμοπλαστικόςΜέσω της τρύπας€2.79
RFQ
BUSSMANN A20410707 Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 50 Pack | BC8MRM A20410707ΘερμοπλαστικόςΠεριτύλιξη καλωδίων€5.29
RFQ
BUSSMANN A201107 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 30A, 300V | BC8TBG A201107Θερμοπλαστικό (TP)Περιτύλιξη καλωδίων€4.52
BUSSMANN A207214 Μπλοκ τερματικού φραγμού, 30A, 300V | BC8TGX A207214Θερμοπλαστικό (TP)Μέσω της τρύπας€9.01
BUSSMANN A20731707WR Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 50 Pack | BC9KYP A20731707WRΘερμοπλαστικόςΜέσω της τρύπας€15.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN A203514MP Terminal Block, 30A, Thermoplastic, Black, 50 Pack
€9.64 /μονάδα