Ρουλεμάν BUNTING TMCB101216 Ρουλεμάν χιτώνιο Εσωτερική διάμετρος 5/8 ίντσες Μήκος 2 ίντσες | AD4BPF 41C710

BUNTING BEARINGS TMCB101216 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 5/8 ίντσα Μήκος 2 ίντσα

Στοιχείο: AD4BPF Μοντέλο: TMCB101216Κωδ. Σταυρού: 41C710

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
ΧρώμαΑσημί / Χάλκινο
Μέσα Dia.5 / 8 "
Μήκος2"
ΥλικόC96900 Cast Bronze, ToughMet 3
Μέγιστη. Pv275,000
Αριθμός κομματιών1
Εκτός Dia.3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483308040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101216 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 5/8 ίντσα Μήκος 2 ίντσα