BUNTING BEARINGS B954C016024-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 2 x 3 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WJL 22PR70

BUNTING BEARINGS B954C016024-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 2 x 3 x 13 ντσες, Χάλκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WJL Μοντέλο: B954C016024-13Cross Ref: 22PR70

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€388.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα με πυρήνα
Τύπος κράματοςΠράσινο κράμα αλουμινίου
Μέσα Dia.2"
Μήκος13 "
ΥλικόΧάλκινο αλουμίνιο
Μέγιστη. Pv125,000
Εκτός Dia.3"
Θερμ. Εύρος-450 βαθμούς έως 750 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο ανθεκτικός στην τριβή χαλκός αλουμινίου είναι κατάλληλος για εφαρμογές χαμηλής ταχύτητας και υψηλού φορτίου. Χρησιμοποιείται ευρέως σε ρουλεμάν λαιμού, ρουλεμάν εργαλειομηχανών και εξοπλισμό κινούμενης βαριάς γης, καθώς οι φυσικές του ιδιότητες παραμένουν ίδιες ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 500 βαθμούς Φαρενάιτ).

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
BUNTING BEARINGS B954C006010-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 3/4 x 1-1 / 4 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "€92.87
BUNTING BEARINGS B954C008012-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 1-1 / 2 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "€113.90
BUNTING BEARINGS B954C008014-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 1-3 / 4 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "€172.52
BUNTING BEARINGS B954C008016-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 2 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WHY 22PR58 B954C008016-131"2"€233.98
BUNTING BEARINGS B954C008020-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 2-1 / 2 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "€403.20
BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1 x 3 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WJA 22PR60 B954C008024-131"3"€592.41
BUNTING BEARINGS B954C010014-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 1-1 / 4 x 1-3 / 4 x 13 ίντσες, Χάλκινο | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "€131.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C016024-13 Cored Cast Bar, Μέγεθος 2 x 3 x 13 ντσες, Χάλκινο
€388.21 /μονάδα