BUNTING BEARINGS B878S000018-13 Στερεά ράβδος χωρίς μόλυβδο, μέγεθος 2-1/4 x 13 ίντσες

Στοιχείο: CD4VKK Μοντέλο: B878S000018-13
€439.68 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεά ράβδος

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τα έδρανα C87850 είναι κατασκευασμένα από Eco Bronze χρησιμοποιώντας συνεχή διαδικασία χύτευσης με αποτέλεσμα μια δομή κόκκων υψηλής πυκνότητας χωρίς πόρους που βοηθά στην αποφυγή της φθοράς του εργαλείου και την ελαχιστοποίηση των απορρίψεων των εξαρτημάτων. Αυτά τα ρουλεμάν συνεχούς χύτευσης χάλκινα έχουν αντι-τριβές ιδιότητες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές μεσαίου φορτίου. Μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 400 βαθμούς Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΥλικόΜέγιστη. PvΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΠάχοςΤιμή
BUNTING BEARINGS B932S000003-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 3/8 x 13 ίντσες | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0003 / 8 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F3 / 8 "€13.70
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΜΠΗΣ B932S000004-13 Μπάρα συμπαγούς χύτευσης, μέγεθος 1/2 x 13 ίντσες | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0001 / 2 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F1 / 2 "€22.14
BUNTING BEARINGS B932S000005-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 5/8 x 13 ίντσες | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0005 / 8 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F5 / 8 "€33.02
BUNTING BEARINGS B932S000006-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 3/4 x 13 ίντσες | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0003 / 4 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F3 / 4 "€46.17
BUNTING BEARINGS B932S000007-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 7/8 x 13 ίντσες | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0007 / 8 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F7 / 8 "€61.81
BUNTING BEARINGS B932S000008-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 1 x 13 ίντσες | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0001"-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F1"€79.28
BUNTING BEARINGS B932S000009-13 Solid Cast Bar, Μέγεθος 1-1 / 8 x 13 ίντσες | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13ΚασσίτεροςΧαλκί75,0001.125 "-450 βαθμούς έως 500 βαθμούς F1.125 "€100.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS B878S000018-13 Στερεά ράβδος χωρίς μόλυβδο, μέγεθος 2-1/4 x 13 ίντσες
€439.68 /μονάδα