BULLARD UM6YLGIZ2 Κράνος πυρκαγιάς Κίτρινο φίμπεργκλας | AA6EZE 13W084

BULLARD Κράνος πυρκαγιάς UM6YLGIZ2 Κίτρινο Fiberglass

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6EZE Μοντέλο: UM6YLGIZ2Cross Ref: 13W084

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€550.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚράνος φωτιάς
ΛουράκιNomex (R) Quick Release και Postman Slide
ΧρώμαΚίτρινο
Ταιριάζει στο μέγεθος του καπέλου6-1 / 2 έως 8 "
Shell MaterialFiberglass
Μέγεθος6 1 / 2 σε 8
ΣτυλΠαραδοσιακό ματ
ΕναιώρημαΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)51.44
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ6506103075
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος του καπέλουShell MaterialΣτυλΕναιώρημαΤιμή
BULLARD UM6WH Πυροσβεστικό κράνος Λευκό υαλοβάμβακα | AA6EYP 13W070 UM6WHΆσπρο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€545.33
BULLARD UM6WHGIZ2 Πυροσβεστικό κράνος Λευκό υαλοβάμβακα | AA6EYR 13W072 UM6WHGIZ2Άσπρο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€550.04
BULLARD UM6WHBRK2 Πυροσβεστικό κράνος Λευκό φίμπεργκλας | AA6EYU 13W074 UM6WHBRK2Άσπρο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€700.28
BULLARD UM6RD Κράνος πυρκαγιάς κόκκινο φίμπεργκλας | AA6EYW 13W076 UM6RDRed6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€545.33
BULLARD UM6RDGIZ2 Κράνος πυρκαγιάς Κόκκινο φίμπεργκλας | AA6EYY 13W078 Um6rdgiz2Red6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€550.04
BULLARD UM6RDBRK2 Πυροσβεστικό κράνος Κόκκινο φίμπεργκλας | AA6EZA 13W080 UM6RDBRK2Red6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€700.28
BULLARD UM6YL Πυροσβεστικό κράνος Κίτρινο υαλοβάμβακα | AA6EZC 13W082 UM6YLΚίτρινο6-1 / 2 έως 8 "FiberglassΠαραδοσιακό ματΚασέτα 6 σημείων Sure-Lock (R)€545.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BULLARD Κράνος πυρκαγιάς UM6YLGIZ2 Κίτρινο Fiberglass
€550.04 /μονάδα