BUILDPRO T831610 Σετ βίδας ώμου 2.15 σε | AC4KLQ 30D299

BUILDPRO T831610 Σετ βίδας ώμου υποδοχής 2.15 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4KLQ Μοντέλο: T831610Σταυρός: 30D299

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βίδας ώμου
Βάθος7 / 8 "
Διάμετρος1 "Ώμος
Ύψος2.15 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.69
Ύψος πλοίου (cm)12.07
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΤιμή
BUILDPRO T831607 Σετ βίδας ώμου 1.9 In | AC4KLN 30D297 T8316073/4 "Ώμος1.9 "€8.70
BUILDPRO T831608 Σετ βίδας ώμου 2 σε | AC4KLP 30D298 T8316087/8 "Ώμος2"€9.24
BUILDPRO T832607 Σετ βίδας ώμου 1.9 In | AC4KLR 30D301 T8326073/4 "Ώμος1.9 "€8.70
BUILDPRO T832608 Σετ βίδας ώμου 2 σε | AC4KLT 30D302 T8326087/8 "Ώμος2"€9.36
BUILDPRO T832610 Σετ βίδας ώμου 2.15 In | AC4KLU 30D303 T8326101 "Ώμος2.15 "€9.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUILDPRO T831610 Σετ βίδας ώμου υποδοχής 2.15 ιντσών
€9.24 /μονάδα