BRYANT 400-24-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3-1/2 Inch 24 inch Carbon Steel | AH3YQG 33UL04

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3-1/2 Inch 24 inch Carbon Steel

Στοιχείο: AH3YQG Μοντέλο: 400-24-MS-SF-BPCross Ref: 33UL04

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπική λήψη
Δύναμη συγκράτησης (λίβρες)15,000 λίβρες
ΥλικόΆνθρακα
Πλάκα συναρμολόγησηςΚουλοχέρησε στο Fit Pillow Block
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας
Συνολικό μήκος39.75 "
Μήκος πλάκας14 "
Πλάτος πλάκας3-1 / 2 "
Μέγεθος ράβδου0.875-6 ACME
Μέγεθος3.5 "
Πλάτος αυλάκωσης7 / 8 "
Κτύπημα24 "
Διάρκεια ταξιδιού24 "
Tube Size3-1 / 2 τετραγωνικά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.3912
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος ρουλεμάν: 2-3 / 16 "έως 3-1 / 2"
    • Μέγιστη. Διαστάσεις μπουλονιού / Μήκος: 11-3 / 4 "
    • Ελάχ. Διαστάσεις μπουλονιού / Μήκος: 8-1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικόΤύπος λειτουργίαςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος ράβδουΜέγεθοςΠλάτος αυλάκωσηςΚτύπημαΤιμή
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup Χάλυβας 3 ιντσών | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 ιντσών Stroke Steel | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 inch Stroke Steel | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 ιντσών άνθρακος χάλυβας | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 inch 6 inch Carbon Steel | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 inch 9 inch Carbon Steel | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 inch 12 inch Carbon Steel | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 τετραγωνικάΆνθρακαΧειροκίνητη ρύθμιση βίδας17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRYANT 400-24-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3-1/2 Inch 24 inch Carbon Steel