BROAN L500 Οροφή ανεμιστήρα 520 Cfm | AD9NCT 4TR58

BROAN NUTONE L500 Ανεμιστήρας οροφής 520 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9NCT Μοντέλο: L500Cross Ref: 4TR58

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€705.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας οροφής
CFM @ 0.000 ίντσες. SP538
CFM @ 0.100 ίντσες. SP520
CFM @ 0.125 ίντσες. SP514
CFM @ 0.250 ίντσες. SP491
CFM @ 0.375 ίντσες. SP463
CFM @ 0.500 ίντσες. SP434
CFM @ 0.625 ίντσες. SP389
CFM @ 0.750 ίντσες. SP339
CFM @ 1.000 ίντσες. SP186
Ύψος εκφόρτισης (σε.)4.5
Πλάτος εκφόρτισης (In.)18.5
Αγωγός Dia.10 "
Πλήρες φορτίο2.20
Μήκος μάσκας23-1 / 4 ίντσες
Υλικό μάσκαςΜέταλλο
Πλάτος γρίλιου14 ίντσες
Ύψος στέγασης11.75 "
Μήκος στέγασης21.5 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης12.25 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.104 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοικτό
Μόνωση κινητήρακατηγορίας Β
Στροφές κινητήρα810
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Θέση τοποθέτησηςΟροφή ή τοίχο
Φάση1
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft3.0
Sones @ 0.100 ιντσών. SP @ 5 Ft3.1
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft3.3
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft3.6
Ταχύτητα1
Έλεγχος ταχύτητας4C331 ή 6E897
ΧαρακτηριστικάΜονωμένα
Τάση120 VAC
Watts232
Διάμετρος τροχού7 13 / 16 "
Υλικό τροχούΠολυμερής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)41.66
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)64.01
Κωδικός ΕΣ8414513000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μάσκας (λευκό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.100 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPΎψος εκφόρτισης (σε.)Πλάτος εκφόρτισης (In.)Αγωγός Dia.Πλήρες φορτίοΤιμή
BROAN L100 Ανεμιστήρας Οροφή 115 Cfm | AD9NCA 4TR42 L10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
BROAN L150 Οροφή ανεμιστήρα 161 Cfm | AD9NCC 4TR44 L15094181161-6 dia.-6"1.3€308.74
BROAN L1500 Fan Losone 1500 Cfm | AD9NCD 4TR45 L150011031578152681681212 "5.00€1,153.40
BROAN L200 Ανεμιστήρας Losone 200 Cfm | AD9NCG 4TR48 L200144231214518 Dia.-8"1.80€332.84
BROAN L250 Fan Losone 250 Cfm | AD9NCK 4TR51 L250201272261998 Dia.-8"2.1€347.72
BROAN L300 Ανεμιστήρας Οροφής 302 Cfm | AD9NCM 4TR53 L3002543123092198 Dia.-8"2.60€350.50
BROAN L400 Fan Losone 400 Cfm | AD9NCQ 4TR56 L400182480442334.518.5-1.4€590.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE L500 Ανεμιστήρας οροφής 520 Cfm
€705.18 /μονάδα