ΜΠΡΟΥΤΑ 403001 Κουκούλα εύρους 30 σε | AD6WFR 4C401

BROAN NUTONE 403001 κουκούλα 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6WFR Μοντέλο: 403001Κωδ. Σταυρού: 4C401

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€148.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουκούλα Lighted Range Economy
Ενισχυτές2.0
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος17-1 / 2 "
Άνοιγμα αγωγού3-1 / 4 x 10 "
Ύψος6"
Hz60
ΧαρακτηριστικάΚάθετα αεριζόμενος, 2 ταχύτητες
Τάση120
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67
Ύψος πλοίου (cm)50.04
Μήκος πλοίου (cm)84.33
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8414600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παράδοση αέρα (CFM) (160)
    • Ήχοι υψηλής ταχύτητας (6.5)
    • Οριζόντια CFM (160)
    • Οριζόντιοι Ήχοι (6.5)
    • Κάθετη CFM (160)
    • Κάθετοι ήχοι (6.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΒάθοςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BROAN 403601 Κουκούλα 36 ιντσών 160 Cfm Λευκό | AA6ZWN 15J083 4036012.0Άσπρο17-1 / 2 "6"ΦούρνοςΟικονομία, φωτισμένη36 "-
RFQ
BROAN 423601 Κουκούλα 190 Cfm 36 ίντσες 7 ίντσες λευκό | AA6ZWR 15J086 4236012.0Άσπρο17-1 / 2 "6"ΦούρνοςΟικονομία, φωτισμένη36 "-
RFQ
BROAN 412401 Χωρίς αγωγό χωρίς κουκούλα 24 ίντσες Λευκό | AA6ZWT 15J087 4124012.0Άσπρο17-1 / 2 "6"ΦούρνοςΟικονομία, φωτισμένη24 "€138.10
ΜΠΡΟΥΤΑ 413001 Κουκούλα Range 30 In | AD6WFT 4C403 4130012.0Άσπρο17-1 / 2 "6"Κουκούλα Lighted Range EconomyΧωρίς εξαερισμό, 2 ταχύτητες30 "€139.13
ΜΠΡΟΥΤΑ 423001 Κουκούλα εύρους 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0Άσπρο17-1 / 2 "6"Κουκούλα Lighted Range EconomyΚάθετα αεριζόμενος, 2 ταχύτητες30 "€144.17
BROAN 423004 Κουκούλα Range 30 In | AE7ZEB 6C498 4230042.0Ανοξείδωτο ατσάλι17-1 / 2 "6"Κουκούλα Lighted Range EconomyΚάθετα αεριζόμενος, 2 ταχύτητες30 "€213.68
BROAN BCSD130SS Hood Hood, Under Cabinet, Silver, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Ασημένιο19.625 "6ΦούρνοςΚάτω από το Υπουργικό Συμβούλιο-€350.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 403001 κουκούλα 30 ιντσών
€148.77 /μονάδα