BROAN 198 Εμπορική ηλεκτρική θερμάστρα τοίχου Λευκή | AE3NJA 5EFR1

BROAN NUTONE 198 Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου Λευκός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NJA Μοντέλο: 198Cross Ref: 5EFR1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€707.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός θερμαντήρας τοίχου
Ενισχυτές AC7.21 / 14.42, 8.33 / 16.67
BtuH5120 / 10,240, 6827 / 13,653
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαΨητό σμάλτο
Βάθος γρίλιου1-1 / 4 "
Γκριλ Ύψος20-1 / 4 "
Υλικό μάσκας18 ga. Ατσάλι
Πλάτος γρίλιου16-3 / 8 "
Τύπος θερμαντήραΕλαφρύ Εμπορικό / Οικιστικό
Βάθος στέγασης4.25 "
Ύψος στέγασης18 "
Πλάτος στέγασης14.25 "
Hz60
Τοποθέτηση ΤύποςΕσοχή ή επιφάνεια
Φάση1
Τάση208/240
Βάθος ανοίγματος τοίχου3-3 / 4 "
Ύψος ανοίγματος τοίχου18 "
Πλάτος ανοίγματος τοίχου14-1 / 4 "
Watts1500 / 3000, 2000 / 4000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.5805
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)46.48
Κωδικός ΕΣ8516290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACBtuHWattsΤιμή
BROAN 194 Οικιακός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας 208/240 | AE3NHZ 5EFR0 1945.41 / 10.81, 6.25 / 12.53840 / 7680, 5120 / 102401125 / 2250, 1500 / 3000€667.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 198 Επαγγελματικός Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας τοίχου Λευκός
€707.41 /μονάδα