Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ελεγκτής θερμοκρασίας BRISKHEAT SDXJA, Ψηφιακός, J, Μέγεθος 1/32 Din, Τάση εισόδου 100 έως 125 VAC, Spst | CH6RLC 54XR17

BRISKHEAT Ελεγκτής θερμοκρασίας SDXJA, Ψηφιακός, J, Μέγεθος 1/32 Din, Τάση εισόδου 100 έως 125 VAC, Spst

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RLC Μοντέλο: SDXJACross Ref: 54XR17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€735.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
ΣυναγερμόςΑκουστική
Λειτουργία ΕλέγχουPID ή On/Off
Περίοδος ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Βάθος2.6 "
υστέρησηΠρογραμματιζόμενος
Τάση Εισόδου100V έως 125V AC
Μήκος9.5 "
Παραγωγή100 έως 125V AC
Κατανάλωση ενέργειας6VA
Τύπος αισθητήραJ
Ρύθμιση ακρίβειας+/-0.6%, +/-1 Ψηφ
Μέγεθος1/32
Λειτουργία διακόπτηSPST
Θερμ. Εύρος0 έως 1000 βαθμούς. φά
Πλάτος6.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος αισθητήραΠλάτοςΤιμή
BRISKHEAT TTD999-K120 Ελεγκτής θερμοκρασίας 120V | AG9QPZ 21TV79 TTD999-K1208"-4.75 "€1,174.48
BRISKHEAT TB250N-150 Ελεγκτής θερμοκρασίας 22A | AG9QQB 21TV81 TB250N-1505.6 "-4"€499.21
BRISKHEAT TTD999-K240 Ελεγκτής θερμοκρασίας 15Α | AG9QQC 21TV82 TTD999-K2408"-4.75 "€1,121.94
BRISKHEAT SDC240JF-A Ελεγκτής θερμοκρασίας 10A | AG9QZH 21TX76 SDC240JF-Α5.5 "-4.25 "€528.14
BRISKHEAT SDC240JC-A Ελεγκτής θερμοκρασίας 10Α | AG9QZJ 21TX77 SDC240JC-Α5.5 "-4.25 "€535.84
Ελεγκτής θερμοκρασίας BRISKHEAT SDC240KF-A 10A | AG9QZK 21TX78 SDC240KF-Α5.5 "-4.25 "€535.84
BRISKHEAT SDC240KC-A Ελεγκτής θερμοκρασίας 10Α | AG9QZL 21TX79 SDC240KC-Α5.5 "-4.25 "€535.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRISKHEAT Ελεγκτής θερμοκρασίας SDXJA, Ψηφιακός, J, Μέγεθος 1/32 Din, Τάση εισόδου 100 έως 125 VAC, Spst
€735.63 /μονάδα