Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY SCAF-STH132 Ετικέτα κινδύνου 11-3 / 4 x 3-1 / 2 ίντσες πλαστικό - Συσκευασία των 10 | AC9EYM 3GAL7

BRADY SCAF-STH132 Danger Tag 11-3/4 x 3-1/2 Inch Plastic - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EYM Μοντέλο: SCAF-STH132Σταυρός: 3GAL7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€176.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος11.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
Υλικόπλαστικός
Πλάτος3.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6435
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)32.64
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΤιμή
BRADY SCAF-STH146 Κίνδυνος Ετικέτα 11-3 / 4 x 3-1 / 2 ίντσες Λευκό / κόκκινο - Πακέτο 10 | AC9EYN 3GAL8 SCAF-STH146Λευκό / Κόκκινο€191.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY SCAF-STH132 Danger Tag 11-3/4 x 3-1/2 Inch Plastic - Pack of 10
€176.36 /μονάδα