Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY PTL-33-427-OR Ετικέτα Πορτοκαλί/ημιδιαφανές βινύλιο πλάτος 1-1/2 ίντσας | AD2QAJ 3THZ3

BRADY PTL-33-427-OR Ετικέτα Πορτοκαλί/ημιδιαφανές βινύλιο πλάτος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QAJ Μοντέλο: PTL-33-427-ORCross Ref: 3THZ3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςεπιγραφή
ΧρώμαΠορτοκαλί / Ημιδιαφανές
Ύψος4"
Ετικέτες ανά ρολό100
ΥλικόVinyl
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνιχνεύσιμο μέταλλοΧρώμα του φόντουΧρώμαΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΘερμ. ΕύροςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΤιμή
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Ρολό ετικετών | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKΟχι-Μαύρη0.023 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"0.094 "επιγραφή€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Roll ετικέτα | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKΟχι-Μαύρη0.046 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"45139 "επιγραφή€1,162.10
Ρολό ετικετών BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Οχι-Άσπρο0.023 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"0.094 "επιγραφή€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Roll ετικέτα | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Οχι-Άσπρο0.046 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"45139 "επιγραφή€1,162.10
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Ρολό ετικετών | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLΟχι-Κίτρινο0.023 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"0.094 "επιγραφή€1,076.39
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Ρολό ετικετών | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLΟχι-Κίτρινο0.046 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"45139 "επιγραφή€1,162.10
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Roll ετικέτα | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Οχι-Άσπρο0.046 "-40 βαθμούς έως 267 βαθμούς F2"45139 "επιγραφή€1,163.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY PTL-33-427-OR Ετικέτα Πορτοκαλί/ημιδιαφανές βινύλιο πλάτος 1-1/2 ίντσας
€146.90 /μονάδα