Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY LAT-176-124 Χαρτί ετικέτας σύρματος | AH2RTR 30DC94

BRADY LAT-176-124 Χαρτί ετικέτας με σύρμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2RTR Μοντέλο: LAT-176-124Cross Ref: 30DC94

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€125.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα σήματος καλωδίων
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος3 / 8 "
Ετικέτες ανά ρολό1000
ΥλικόΑπόθεμα ετικετών χαρτιού
Πλάτος1 63 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0177
Ύψος πλοίου (cm)28.32
Μήκος πλοίου (cm)1.02
Πλάτος πλοίου (cm)21.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕτικέτες ανά ρολόΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY HSNX-400-2-WT Wire Marker Tag Nomex (R) | AH2RVE 30DD30 HSNX-400-2-WT13 / 32 "2500Nomex (R)2 13 / 64 "€2,266.27
BRADY THT-33-109-0.5 Ετικέτα σύρματος Πολυαιθυλένιο | AH2VDN 30DV96 THT-33-109-0.5--Πολυαιθυλένιο-€408.37
BRADY THT-150-412-1 Ετικέτα σήματος σύρματος Πολυπροπυλένιο | AH2VDT 30DW01 THT-150-412-1--Πολυπροπυλένιο-€412.28
BRADY THT-33-412-1 Ετικέτα σύρματος Πολυπροπυλένιο | AH2VGC 30DW70 THT-33-412-1--Πολυπροπυλένιο-€556.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY LAT-176-124 Χαρτί ετικέτας με σύρμα
€125.33 /μονάδα