Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY ENT-ETSI532 Entrytag(r) Standard Insert Green/blue+f61097 Vinyl - Pack Of 100 | AC9EYE 3GAK9

BRADY ENT-ETSI532 Entrytag(r) Standard Insert Green/blue+f61097 Vinyl - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9EYE Μοντέλο: ENT-ETSI532Cross Ref: 3gak9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€614.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤυπική εισαγωγή εισόδου (R)
Ύψος5.75 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΠράσινο μπλε
ΥλικόVinyl
Πλάτος7.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1825
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY ENT-ETSI532 Entrytag(r) Standard Insert Green/blue+f61097 Vinyl - Pack of 100
€614.93 /μονάδα