Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY B33D-1500-2-344YL Συρμάτινα μανίκια σήμανσης 2 ίντσες Πλάτος x 2.433 ίντσες ύψος | AH3CGL 31DJ31

BRADY B33D-1500-2-344YL Συρμάτινα μανίκια σήμανσης 2 ίντσες Πλάτος x 2.433 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3CGL Μοντέλο: B33D-1500-2-344YLCross Ref: 31DJ31

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€833.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜανίκια σήμανσης καλωδίων
ΧρώμαΚίτρινο
Ύψος2.437 "
Ετικέτες ανά ρολό100
ΥλικόΜανίκι Perma (R)
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου1-13 / 32 "
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου1 / 2 "
Αναλογία συρρίκνωσης3:1
Θερμ. Εύρος-67 βαθμούς έως 275 βαθμούς F
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3455
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)13.34
Πλάτος πλοίου (cm)27.56
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΧρώμαΎψοςΠλάτοςΕτικέτες ανά ρολόΥλικόΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
BRADY HX-094-2-WT Μανίκια σήμανσης σύρματος Λευκό πλάτους 2 ιντσών | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 έως 248 βαθμούς FΆσπρο13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.08 "0.047 "€2,424.70
BRADY HX-094-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 έως 248 βαθμούς FΚίτρινο13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.08 "0.047 "€2,376.74
BRADY HX-125-2-WT Σύρμα μανίκια Λευκό 2 ίντσες Πλάτος | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 έως 248 βαθμούς FΆσπρο1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.11 "0.062 "€2,490.78
BRADY HX-125-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 έως 248 βαθμούς FΚίτρινο1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.11 "0.062 "€2,601.72
BRADY HX-187-2-WT Μανίκια σήμανσης σύρματος Λευκό πλάτους 2 ιντσών | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 έως 248 βαθμούς FΆσπρο21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.151 "0.094 "€3,098.50
BRADY HX-187-2-YL Μανίκια σήμανσης σύρματος Κίτρινο πλάτος 2 ιντσών | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 έως 248 βαθμούς FΚίτρινο21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.151 "0.094 "€3,421.28
Συρμάτινα μανίκια BRADY HX-250-2-WT Λευκό πλάτος 2 ιντσών | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 έως 248 βαθμούς FΆσπρο7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX Πολυολεφίνη θερμικής συρρίκνωσης μονής όψης0.215 "0.125 "€1,782.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY B33D-1500-2-344YL Συρμάτινα μανίκια σήμανσης 2 ίντσες Πλάτος x 2.433 ίντσες ύψος
€833.50 /μονάδα