Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 99023 Blank Tag Fiber White 1-9/16 Inch Height PK20 | AH4ZHE 35RZ34

BRADY 99023 Λευκή ίνα ετικέτας 1-9/16 ίντσες Ύψος PK20

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4ZHE Μοντέλο: 99023Cross Ref: 35RZ34

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€41.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
Χρώμα του φόντουΆσπρο
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος1 9 / 16 "
ΥλικόΊνα
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4536
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)22.35
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 99023 Λευκή ίνα ετικέτας 1-9/16 ίντσες Ύψος PK20
€41.94 /μονάδα