Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 9714-0 Number Label 0 Ύψος 2-1/4 ίντσες x πλάτος 1-13/16 ίντσες Βινύλιο | AH3JVC 32MG90

BRADY 9714-0 Αριθμός Ετικέτα 0 2-1/4 ίντσες Ύψος x 1-13/16 ίντσες πλάτος βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3JVC Πρότυπο: 9714-0Cross Ref: 32MG90

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑριθμός ετικέτας
Χρώμα του φόντουΆσπρο
Χαρακτήρας0
Ύψος χαρακτήρα1 15 / 16 "
Πλάτος χαρακτήρων3 / 4 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα5
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος2.25 "
συνολικό πλάτος1 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 9714-1 Αριθμός ετικέτας Χαρακτήρας 1 1-15 / 16 ίντσα Ύψος | AG9KRA 20TD40 9714-11€10.88
BRADY 9714-2 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRB 20TD41 9714-22€10.26
BRADY 9714-3 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRC 20TD42 9714-33€10.79
BRADY 9714-4 Number Label 1-15/16 Inch Height Character Vinyl | AG9KRD 20TD43 9714-44€10.33
BRADY 9714-5 Αριθμός Ετικέτα 1-15/16 ίντσας ightψος Χαρακτήρας Βινύλιο | AG9KRE 20TD44 9714-55€10.53
BRADY 9714-6 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRF 20TD45 9714-66€10.24
BRADY 9714-7 Αριθμός ετικέτας 1-15 / 16 ίντσας Ύψος χαρακτήρας βινύλιο | AG9KRG 20TD46 9714-77€10.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 9714-0 Αριθμός Ετικέτα 0 2-1/4 ίντσες Ύψος x 1-13/16 ίντσες πλάτος βινύλιο
€10.74 /μονάδα