Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 9713-U Letter Label Character U Ύψος 1-1/2 ίντσας | AH3JUW 32MG84

BRADY 9713-U Letter Label Character U Ύψος 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3JUW Μοντέλο: 9713-UCross Ref: 32MG84

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα επιστολής
Χρώμα του φόντουΆσπρο
ΧαρακτήραςU
Ύψος χαρακτήρα1"
Πλάτος χαρακτήρων9 / 16 "
ΒαθμόςΔεν είναι αναδρομικά
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηΜέσα έξω
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Δείκτες ανά κάρτα10
ΥλικόVinyl
Αριθμός καρτών1
συνολικό ύψος1.5 "
συνολικό πλάτος1 11 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)5.21
Μήκος πλοίου (cm)0.05
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτήραςΤιμή
BRADY 9713-A Γράμμα Ετικέτα Χαρακτήρας A 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH3JUD 32MG68 9713-ΑA€8.78
BRADY 9713-B Γράμμα Ετικέτα Χαρακτήρας B 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH3JUE 32MG69 9713-BB€9.00
BRADY 9713-C Γράμμα Ετικέτα Χαρακτήρας C 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH3JUF 32MG70 9713-CC€8.83
BRADY 9713-D Γράμμα Ετικέτα Χαρακτήρας D 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH3JUG 32MG71 9713-DD€8.82
BRADY 9713-E Γράμμα Ετικέτα Χαρακτήρας E 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH3JUH 32MG72 9713-ΕE€8.78
BRADY 9713-F Γράμμα Ετικέτα Χαρακτήρας F 1-1 / 2 ίντσα Ύψος | AH3JUJ 32MG73 9713-FF€8.81
BRADY 9713-G Letter Label Character G 1-1/2 Inch ightψος | AH3JUK 32MG74 9713-GG€8.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 9713-U Letter Label Character U Ύψος 1-1/2 ίντσας
€8.79 /μονάδα