Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 96229 Μαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης 12 ιντσών πλάτος βινύλιο | AF3TUV 8CWM8

BRADY 96229 Μαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης βινύλιο πλάτους 12 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3TUV Μοντέλο: 96229Cross Ref: 8CWM8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης
ΧρώμαΚίτρινο
Διάμετρος12 "
ΥλικόVinyl
Πάχος1/3 έως 1/4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
BRADY 31111LS Κάλυμμα αποστράγγισης Κίτρινο 24 ίντσες Πλάτος x 24 ίντσες Μήκος | AF3PJQ 8AG44 31111LS24 "Ισχυρό μαγνητικό βινύλιο0.024 έως 0.025 "24 "€112.68
BRADY 96228 Μαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης Μήκος 18 ίντσας Πλάτος 18 ίντσας | AF4MXW 9CP23 9622818 "Vinyl24 έως 25mil.18 "€45.58
BRADY 31112LS Μαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης 36 ίντσες μήκος 24 ίντσες πλάτος | AF4WMC 9MG65 31112LS36 "Vinyl1/3 έως 1/4 "24 "€147.84
BRADY 31113LS Μαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης 48 ίντσες Μήκος 24 ίντσες Πλάτος | AF6BQQ 9W884 31113LS48 "Vinyl0.062 "24 "€193.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 96229 Μαγνητικό κάλυμμα αποστράγγισης βινύλιο πλάτους 12 ιντσών
€42.43 /μονάδα