Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 91974-PK Pipe Marker, Legend: Trichlorosilane, Iiar Σύντμηση συστήματος Μη Εφαρμόσιμο | CH6NFC 781Y69

BRADY 91974-PK Pipe Marker, Legend: Trichlorosilane, Iiar System Συντομογραφία Not Applicable

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NFC Μοντέλο: 91974-PKΣταυρός: 781Y69

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Μέση Ανθεκτικότητα8 ετών. έως 10 ετών.
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΛείος
Ταιριάζει με Pipe OD3/4 "και μικρότερο
Ύψος1 / 2 "
Στυλ συναρμολόγησηςΑυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων
Μήκος ρόλου1 / 2 "
Πλάτος ρόλου1.25 "
Πάχος0.004 "
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 91974-PK Pipe Marker, Legend: Trichlorosilane, Iiar System Συντομογραφία Not Applicable
€19.78 /μονάδα