Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 90445 Ammonia Pipe Marker Hgd 8 ίντσες και πάνω | AE9TFP 6M800

BRADY 90445 Μαρκαδόρος σωλήνων αμμωνίας Hgd 8 ίντσες και άνω

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9TFP Μοντέλο: 90445Σταυρός: 6M800

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και άνω
Ύψος4"
Συντομογραφία IIARHGD
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Φυσική κατάστασηΑτμός
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (Υψηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 59923 Ammonia Pipe Marker Hg 8 ίντσες και πάνω | AF3RWV 8CN83 59923HGΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινοΠολυεστέρας Over Laminate σε πλαστικό από φίμπεργκλας24 "€64.12
BRADY 59925 Ammonia Pipe Marker Hpl 8 ίντσες και πάνω | AF3RWW 8CN84 59925HPLΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινοΠολυεστέρας Over Laminate σε πλαστικό από φίμπεργκλας24 "€64.12
BRADY 59926 Ammonia Pipe Marker Hsd 8 ίντσες και πάνω | AF3RWX 8CN85 59926HSDΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, κόκκινοΠολυεστέρας Over Laminate σε πλαστικό από φίμπεργκλας24 "€64.98
BRADY 90458 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Tsr 8 ίντσας και πάνω | AF3RWZ 8CN87 90458TSRΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινοΑυτοκόλλητο βινύλιο24 "€10.17
BRADY 90462 Ammonia Pipe Marker Iiar 8 ίντσες και πάνω | AF3RXA 8CN88 90462(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινοΑυτοκόλλητο βινύλιο24 "€10.75
BRADY 59920 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Cd 8 ίντσας και πάνω | AF3RXK 8CN97 59920CDΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινοΠολυεστέρας Over Laminate σε πλαστικό από φίμπεργκλας24 "€64.98
BRADY 90442 Ammonia Pipe Marker Dc 8 ίντσες και άνω | AF3TQC 8CVP2 90442DCΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, κόκκινοΑυτοκόλλητο βινύλιο24 "€10.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90445 Μαρκαδόρος σωλήνων αμμωνίας Hgd 8 ίντσες και άνω
€10.42 /μονάδα