Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 90413 Ammonia Pipe Marker Lss 3 to 5in | AF3RYW 8CNP5

BRADY 90413 Μαρκαδόρος Ammonia Pipe Lss 3 έως 5in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3RYW Μοντέλο: 90413Cross Ref: 8CNP5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΚίτρινο
Ταιριάζει με Pipe OD3 έως 5 "
Ύψος2.25 "
Συντομογραφία IIARLSS
Χρώμα θρύλουΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Φυσική κατάστασηΑτμός
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)6.22
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)37.47
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (χαμηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντομογραφία IIARΧρώμα θρύλουΤιμή
BRADY 90408 Ammonia Pipe Marker High Speed ​​Steel 3 έως 5in | AE9TFM 6M764 90408HSSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€13.64
BRADY 90410 Ammonia Pipe Marker Htrs 3 έως 5in | AE9TFN 6M766 90410HTRSΜαύρο, λευκό, γαλάζιο, πράσινο€7.98
BRADY 90414 Ammonia Pipe Marker Ltrl 3 έως 5in | AF3RYX 8CNP6 90414LTRLΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€12.27
BRADY 90415 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Ltrs 3 έως 5in | AF3RYY 8CNP7 90415LTRSΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινο€13.98
BRADY 90478 Ammonia Pipe Marker Po 3 έως 5in | AF3RYZ 8CNP8 90478POΜαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€10.53
BRADY 90463 Ammonia Pipe Marker Iiar 3 έως 5in | AF3TQA 8CVP0 90463(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, πράσινο€13.97
BRADY 90475 Δείκτης σωλήνων αμμωνίας Iiar 3 έως 5in | AF3TQB 8CVP1 90475(Κενό)Μαύρο, λευκό, πορτοκαλί, γαλάζιο, πράσινο€11.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90413 Μαρκαδόρος Ammonia Pipe Lss 3 έως 5in
€13.23 /μονάδα