Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 90343 Δείκτες σωλήνων αμμωνίας 4 ίντσες xψος x 24 ίντσες Πλάτος Βινύλιο | AF6ZWG 20RY12

BRADY 90343 Μαρκαδόροι σωλήνων αμμωνίας 4 ίντσες ύψος x 24 ίντσες πλάτος βινύλιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6ZWG Μοντέλο: 90343Σταυρός: 20RY12

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτες σωλήνων αμμωνίας
Χρώμα του φόντουΚίτρινο πράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD8 "και μεγαλύτερο
Ύψος4"
Συντομογραφία IIAR(Κενό)
Χρώμα θρύλουΜαύρη
ΥλικόΕυαίσθητο σε πίεση βινύλιο
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3919905060

Λεπτομέρειες:

    • Επίπεδο πίεσης (χαμηλό)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BRADY 90340 Δείκτες σωλήνων αμμωνίας 4 ίντσες Heψος x 24 ίντσες Πλάτος Βινύλιο | AF6ZWE 20RY10 90340€15.36
BRADY 90346 Ammonia Pipe Markers 4 Inch Ύψος x 24 ίντσες Πλάτος Βινύλιο | AF6ZWJ 20RY14 90346€13.31
BRADY 90350 Ammonia Pipe Markers 4 Inch Ύψος x 24 Inch Πλάτος Βινύλιο | AF6ZWL 20RY16 90350€13.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 90343 Μαρκαδόροι σωλήνων αμμωνίας 4 ίντσες ύψος x 24 ίντσες πλάτος βινύλιο
€13.31 /μονάδα