Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 87697 Κενή ετικέτα 2-1 / 2 x 4 ίντσες Λευκό πλαστικό | AE3QDJ 5EPC7

BRADY 87697 Λευκή ετικέτα 2-1/2 x 4 ιντσών λευκό πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QDJ Μοντέλο: 87697Cross Ref: 5EPC7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή ετικέτα
ΧρώμαΆσπρο
Ύψος2.5 "
Υλικόπλαστικός
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
BRADY 41921 Κενή ετικέτα 2-1 / 2 x 4 ίντσες Μαύρο πλαστικό | AB2RXC 1NK34 41921Μαύρη€6.94
BRADY 41923 Blank Tag 2-1/2 x 4 ιντσών κίτρινο πλαστικό | AB2RXE 1NK36 41923Κίτρινο€6.94
BRADY 41925 Κενή ετικέτα 2-1 / 2 x 4 ίντσες R Πλαστικό | AB2RXG 1NK38 41925Red€6.94
BRADY 41927 Κενή ετικέτα 2-1 / 2 x 4 ίντσες μαύρο πλαστικό | AB2RXJ 1NK40 41927Μπλε€6.94
BRADY 41929 Blank Tag 2-1/2 x 4 Inch Green Plastic | AB2RXL 1NK42 41929Πράσινο€6.94
BRADY 87699 Κενή ετικέτα 2-1 / 2 x 4 ίντσες Gra Plastic | AE3QDF 5EPC4 87699Γκρί€7.02
BRADY 87695 Blank Tag 2-1/2 x 4 Inch Orange Plastic | AE3QDG 5EPC5 87695Πορτοκαλί€7.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 87697 Λευκή ετικέτα 2-1/2 x 4 ιντσών λευκό πλαστικό
€7.02 /μονάδα