Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86750 Def Dnu Tag 3 x 5-3/4 Inch Black/r Metric - Πακέτο 100 | AF4PVJ 9F067

BRADY 86750 Def Dnu Tag 3 x 5-3/4 Inch Black/r Metric - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4PVJ Μοντέλο: 86750Σταυρός: 9F067

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝα μην χρησιμοποιείται ετικέτα
ΡοδέλαΜέταλλο
Ύψος3"
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κόκκινο
ΥλικόΚάρτα
Πλάτος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ4821104000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86750 Def Dnu Tag 3 x 5-3/4 Inch Black/r Metric - Pack of 100
€79.64 /μονάδα