Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86596 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Συσκευασία 10 | AF4PAK 9DZJ8

BRADY 86596 Danger Tag 7 x 4 ιντσών Μαύρο και κόκκινο/άσπρο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4PAK Μοντέλο: 86596Cross Ref: 9DZJ8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος7"
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΟικονομικός πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Πλάτος4"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘρύλος / Χρώμα φόντουΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
BRADY 86628 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο / r Μετρικό 3/8 ίντσες - Πακέτο 10 | AE3QCM 5ENZ7 86628Μαύρο / ΚόκκινοΗμερομηνία επιθεώρησης και αρχικό€45.94
BRADY 86595 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες μαύρο και κόκκινο / λευκό - Συσκευασία των 10 | AF3RTU 8CM88 86595Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€27.93
BRADY 86583 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF3RTV 8CM89 86583Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€32.06
BRADY 86588 Danger Tag 7 x 4 ιντσών Μαύρο και κόκκινο/άσπρο - Πακέτο 10 | AF3RVM 8CMT0 86588Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€39.32
BRADY 86578 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF3RWR 8CN76 86578Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€37.00
BRADY 86577 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF4MTP 9CMN5 86577Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€38.27
BRADY 86584 Ετικέτα κινδύνου 7 x 4 ίντσες Μαύρο και κόκκινο / λευκό - Πακέτο 10 | AF6ANH 9UCH2 86584Μαύρο, Κόκκινο / ΛευκόΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα€31.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86596 Danger Tag 7 x 4 ιντσών Μαύρο και κόκκινο/άσπρο - Πακέτο 10
€34.60 /μονάδα