Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86532 Ετικέτα παραγγελίας συντήρησης 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο - Συσκευασία 10 | AF4FJW 8UTN1

BRADY 86532 Maintenance Order Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4FJW Μοντέλο: 86532Cross Ref: 8UTN1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα συντήρησης
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο / Κίτρινο
ΥλικόΟικονομικός πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΑπαιτούνται μηχανικές επισκευές
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 86413 Ετικέτα παραγγελίας συντήρησης 5-3/4 x 3 ίντσες Μαύρο/κίτρινο - Συσκευασία 10 | AF4PXP 9F380 864135.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας3"€44.15
BRADY 86474 Ετικέτα παραγγελίας συντήρησης 7 x 4 ίντσες Μαύρο / κίτρινο - Πακέτο 10 | AF4WAD 9MAZ4 864747"Βαρέως τύπου πολυεστέρας4"€52.34
BRADY 86697 Ετικέτα παραγγελίας συντήρησης 7 x 4 ίντσες Μαύρο / κίτρινο - Πακέτο 100 | AF4WBV 9MCC7 866977"Κάρτα4"€125.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86532 Maintenance Order Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Μαύρο/κίτρινο - Πακέτο 10
€32.79 /μονάδα