Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Hd Polyester - Pack Of 10 | AF4GFZ 8VUN0

BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Hd Polyester - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4GFZ Μοντέλο: 86420Cross Ref: 8VUN0

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Κόκκινο / Λευκό
ΥλικόΒαρέως τύπου πολυεστέρας
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜην αφαιρέσετε αυτήν την ετικέτα
Πλάτος3"
Αντέξτε τη δύναμη έλξης50 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ4911998000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΥλικόΤιμή
BRADY 65525 Danger Tag 5-1/2 x 3 Inch Hd Polyester - Pack Of 25 | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€94.99
BRADY 65526 ​​Danger Tag 5-1 / 2 x 3 Inch Hd Polyester - Πακέτο 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€131.17
BRADY 86403 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Πακέτο 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€47.67
BRADY 86410 Danger Tag 5-3/4 x 3 Inch Hd Polyester - Pack Of 10 | AF4APR 8NC24 864105.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€48.71
BRADY 86423 Ετικέτα κινδύνου 5-3 / 4 x 3 ίντσες Hd πολυεστέρας - Συσκευασία 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€49.88
BRADY 86414 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Πακέτο 10 | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€48.23
BRADY 86418 Danger Tag 5-3 / 4 x 3 Inch Hd Polyester - Πακέτο 10 | AF4WEE 9MCT5 864185.75 "Βαρέως τύπου πολυεστέρας€36.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 ιντσών Hd Polyester - Pack of 10
€37.37 /μονάδα